曜日別特売
自衛- 4 自衛消防隊用腕章 日本緑十字社 89901786

自衛消防隊用腕章

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
文字内容自衛消防隊 避難誘導係
内容量1本注文コード89901786品番自衛- 4
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
文字内容自衛消防隊 避難誘導係取付方式安全ピン材質軟質エンビ仕様表印刷、ヒモ、上部安全ピン付トラスコ品番815-1463寸法(mm)90×360質量(g)28日本緑十字社品番236004
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする