日本緑十字社
自衛消防隊用腕章
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
文字内容
自衛消防隊 警戒係
自衛消防隊 隊長
自衛消防隊 副隊長
自衛消防隊 消火係
自衛消防隊 避難誘導係
自衛消防隊 通報係
自衛消防隊 連絡係
自衛消防隊 救護係
自衛消防隊 警戒係
自衛消防隊 搬出係
自衛消防隊 広報係
自衛消防隊 救助係
自衛消防隊
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89901822
品番
自衛- 8
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
文字内容
自衛消防隊 警戒係
取付方式
安全ピン
材質
軟質エンビ
仕様
表印刷、ヒモ、上部安全ピン付
トラスコ品番
815-1378
寸法(mm)
90×360
質量(g)
28
日本緑十字社品番
236008