日本緑十字社
自衛消防隊用腕章
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
文字内容
自衛消防隊 広報係
自衛消防隊 隊長
自衛消防隊 副隊長
自衛消防隊 消火係
自衛消防隊 避難誘導係
自衛消防隊 通報係
自衛消防隊 連絡係
自衛消防隊 救護係
自衛消防隊 警戒係
自衛消防隊 搬出係
自衛消防隊 広報係
自衛消防隊 救助係
自衛消防隊
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89901847
品番
自衛-10
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
文字内容
自衛消防隊 広報係
取付方式
安全ピン
材質
軟質エンビ
仕様
表印刷、ヒモ、上部安全ピン付
トラスコ品番
815-1464
寸法(mm)
90×360
質量(g)
28
日本緑十字社品番
236010