日本緑十字社
発光帯
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色(本体)
黄
白
黄
テープ地色
黄色
白
黄色
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89902084
品番
発光帯(C)黄
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
種類
タスキ型
トラスコ品番
815-1486
材質
マイクロプリズムシート
寸法(mm)
フリー
質量(g)
158
テープ地色
黄色
色(本体)
黄
日本緑十字社品番
238022