曜日別特売
ポリス型ベスト(黄) ベスト 日本緑十字社 89902136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリス型ベスト(黄) ベスト 日本緑十字社 89902136
ポリス型ベスト(黄) ベスト 日本緑十字社 89902136

ベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1着色(本体)日本緑十字社品番238042注文コード89902136品番ポリス型ベスト(黄)
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
色(本体)質量(g)150日本緑十字社品番238042トラスコ品番815-1491材質ナイロンメッシュ、マイクロプリズムシート寸法(mm)フリー(マジックテープによる調節)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする