日本緑十字社
ベスト用ゼッケン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色(本体)
ピンク
レモン
黄
ピンク
サーモンピンク
赤
トラスコ品番
106-7777
106-9321
106-4790
106-9328
106-7950
106-1619
123-7156
106-6266
106-7777
106-4653
106-6177
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89902285
品番
BZ-4U
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
種類
ゼッケン型
仕様
マジックテープで調節可能
トラスコ品番
106-7777
材質
(表示部)反射生地、(ベース)ターポリン、(文字部)カッティング文字
寸法(mm)
(表示部)180×270、(展開時)260×(最大部)630
文字内容
誘導員
質量(g)
40
色(本体)
ピンク
日本緑十字社品番
238154