担架B 担架格納袋 日本緑十字社 89902556

担架格納袋

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋注文コード89902556品番担架B
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

マジックテープで開閉がカンタン。
担架612を1台収納できます。

材質ターポリン製寸法(mm)(全長)2300文字内容担架格納袋質量(g)510日本緑十字社品番244003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする