GPS-HY ガードパッド(H型鋼対応タイプ) 日本緑十字社 89902696

 

GPS-HY ガードパッド(H型鋼対応タイプ) 日本緑十字社 89902696
GPS-HY ガードパッド(H型鋼対応タイプ) 日本緑十字社 89902696

ガードパッド(H型鋼対応タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
イエロー
内容量1本注文コード89902696品番GPS-HY
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
イエロー材質EVA樹脂仕様25×60mm両面テープ4枚付、取付手順書付寸法(mm)10×50×1000mm質量(g)354日本緑十字社品番246103
注意
※両面テープで接着が弱い場合には、GPS-PLをご使用ください。GPSシリーズ、GPLシリーズ共に衝突、衝撃、その他の条件で製品が剥がれた場合は、新しい接着テープなどで貼り直してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする