曜日別特売
ノボリ-2 ノボリ旗 日本緑十字社 89903125

ノボリ旗

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
文字内容交通安全運動 実施中
内容量1枚注文コード89903125品番ノボリ-2
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
文字内容交通安全運動 実施中トラスコ品番815-1511材質テトロンポンジ(ポリエステル)寸法(mm)1500×450質量(g)57取付方式旗(ポール取付)日本緑十字社品番255002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする