日本緑十字社
ノボリ用ポール
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
89903195
品番
ノボリ用ポールA-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼管樹脂コーティング
仕様
2段伸縮式
トラスコ品番
824-7987
寸法(mm)
(高さ)約1600~3000、(ポール)22Φ、(伸縮ポール)19Φ、(横棒)850
色
(ポール)青
質量(g)
670
日本緑十字社品番
255100
注意
※ポール内部に横棒を収納しておりますため、キャップを外しお取り出し願います。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89903195
ノボリ用ポールA-BL
68522067
255108
のぼり用ポール
日本緑十字社
1本
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)