日本緑十字社
トラテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
テープ幅(mm)
440
120
60
290
440
寸法(mm)
440幅×20m×0.1
120幅×25m×0.26
60幅×25m×0.26
290幅×20m×0.1
440幅×20m×0.1
60幅×30m×0.2
テープ長さ(m)
20
25
20
30
材質
半硬質エンビ
スフ布(PEラミネート加工)
半硬質エンビ
蓄光エンビ
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89903344
品番
TR2-E
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
貼り付けるとトラ模様になるテープです。
材質
半硬質エンビ
寸法(mm)
440幅×20m×0.1
日本緑十字社品番
256205
質量(kg)
2.6
テープ幅(mm)
440
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.1