曜日別特売
TR6-A トラテープ 日本緑十字社 89903527

TR6-A トラテープ 日本緑十字社 89903527
TR6-A トラテープ 日本緑十字社 89903527

トラテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
テープ幅(mm)60
寸法(mm)60幅×30m×0.2
テープ長さ(m)30
材質蓄光エンビ
内容量1巻注文コード89903527品番TR6-A
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

貼り付けるとトラ模様になるテープです。

材質蓄光エンビ寸法(mm)60幅×30m×0.2日本緑十字社品番256601質量(g)904テープ幅(mm)60テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする