曜日別特売
埋設-11S 埋設標識シート 日本緑十字社 89904123

埋設標識シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
文字内容危険注意 この下に重要通信ケーブル線あり
危険注意 この下に重要通信ケーブル線あり
危険注意 この下に弱電ケーブル線あり
危険注意 この下に高圧電力ケーブルあり
危険注意 この下に低圧電力ケーブルあり
ガス管注意 この下にガス管あり注意立会いを求めて下さい
水道管注意 この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい
下水道管注意 この下に下水道管あり注意立会いを求めて下さい
日本緑十字社品番261111
内容量1巻注文コード89904123品番埋設-11S
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
文字内容危険注意 この下に重要通信ケーブル線あり材質ポリエチレンクロス生地仕様ラミネート加工寸法(mm)150mm幅×50mテープ幅(mm)150日本緑十字社品番261111
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする