曜日別特売
埋設-17S 埋設標識シート 日本緑十字社 89904184

埋設標識シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
文字内容下水道管注意 この下に下水道管あり注意立会いを求めて下さい
下水道管注意 この下に下水道管あり注意立会いを求めて下さい
危険注意 この下に重要通信ケーブル線あり
危険注意 この下に弱電ケーブル線あり
危険注意 この下に高圧電力ケーブルあり
危険注意 この下に低圧電力ケーブルあり
ガス管注意 この下にガス管あり注意立会いを求めて下さい
水道管注意 この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい
日本緑十字社品番261117
内容量1巻注文コード89904184品番埋設-17S
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
文字内容下水道管注意 この下に下水道管あり注意立会いを求めて下さい材質ポリエチレンクロス生地仕様ラミネート加工寸法(mm)150mm幅×50mテープ幅(mm)150日本緑十字社品番261117
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする