日本緑十字社
埋設標識シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
文字内容
危険注意 この下に重要通信ケーブル線あり
危険注意 この下に重要通信ケーブル線あり
危険注意 この下に重要通信ケーブル線あり
危険注意 この下に弱電ケーブル線あり
危険注意 この下に高圧電力ケーブルあり
危険注意 この下に低圧電力ケーブルあり
ガス管注意 この下にガス管あり注意立会いを求めて下さい
水道管注意 この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい
下水道管注意 この下に下水道管あり注意立会いを求めて下さい
日本緑十字社品番
261211
261111
261112
261113
261114
261115
261116
261117
261211
261212
261213
261214
261215
261216
261217
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89904193
品番
埋設-11W
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
文字内容
危険注意 この下に重要通信ケーブル線あり
材質
ポリエチレンクロス生地
仕様
ラミネート加工
寸法(mm)
150mm幅×50m
テープ幅(mm)
150
日本緑十字社品番
261211