WF-505 両面テープ 日本緑十字社 89904613

両面テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード89904613品番WF-505
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.115基材不織布材質不織布寸法(mm)50幅×50m×0.115質量(g)592日本緑十字社品番268004主なワークパーツ再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする