日本緑十字社
チェインバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
黄
黄
黄/黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89905645
品番
CHB-A-Y
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
黄
材質
(チェイン)ポリエチレン、(リング)ステンレス
仕様
ステンレスリング、両端2個付
寸法(mm)
長さ2m、(リング)100Φ
質量(g)
230
日本緑十字社品番
284041