角名札-30 角型名札(U型) 日本緑十字社 89906555

角型名札(U型)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)30×60(中紙28×60)
内容量1個注文コード89906555品番角名札-30
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
仕様裏面金属両用クリップ付材質アクリル寸法(mm)30×60(中紙28×60)質量(g)9日本緑十字社品番298030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89906564
2023-10-27
用途: 社員用名札として使用

制服の胸ポケットに付けるのにサイズが丁度いいです。

対象商品 : 89906555
2021-06-06
用途: 新入社員用
電気・ガス・熱供給・水道業

何も問題ない。思った通りの品物です。壊れたらまた買います。

対象商品 : 89906546
2018-07-23
用途: 洗車作業時
秀輪業自動車・二輪車・自転車関連業

胸ポケットの上につけてますが、ちょうど良い大きさで作業の邪魔にならず名前も早く覚えてもらえてイイと思います

対象商品 : 89906546
2018-01-19
用途: 入社された方の名札
株式会社ニフコ製造業

使いやすい
個数もちょうどよい
             何回でも使える
すぐ届く

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする