日本緑十字社
掛名札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
90×30(中紙87×23)
90×30(中紙87×23)
120×30(中紙117×25)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89906573
品番
掛名札-90
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
寸法(mm)
90×30(中紙87×23)
穴径(Φmm)
3
穴数
1
材質
硬質エンビ
色
(表)透明蛍光黄、(裏)透明
質量(g)
10
日本緑十字社品番
298090