日本緑十字社
マグネカラーテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組(2本)
1組(3本)
1組(2本)
1本
テープ幅(mm)
15
10
15
20
25
30
色
白
白
緑
黄
赤
オレンジ
青
全30種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
89907702
品番
マグネ15W
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
色
白
テープ幅(mm)
15
テープ厚さ(mm)
0.8
テープ長さ(m)
1
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
寸法(mm)
15幅×1m×0.8
質量(g)
88
日本緑十字社品番
312021