マグネ56W マグネカラーシート 日本緑十字社 89908244

マグネカラーシート

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚ホワイト日本緑十字社品番312171注文コード89908244品番マグネ56W
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ハサミやカッターで自由にカットすることができます。
油性マーカーで文字やイラストなどを自由に書き込むことができます。

取付け方法マグネット材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)寸法(mm)500×600×0.8ホワイト日本緑十字社品番312171仕様片面磁力質量(g)820
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89908244
2023-07-18
用途: 自作看板の貼付
製造業

シールを貼って看板を作るベースに使用します。
折りたたんだ状態で届いた為、白い面に亀裂やへこみがありました。
丸めてくれればそんなことないと思うのですが。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする