日本緑十字社
粗面用反射テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
赤
黄
赤
黄×黒
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89908856
品番
AHT-151R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
色
赤
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
粗面用アルミテープ
特性
反射
主な用途
表示・安全用(粗面用)
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
933
日本緑十字社品番
319022