日本緑十字社
粗面用反射テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
赤
黄
赤
黄×黒
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89908883
品番
AHT-210R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
色
赤
テープ幅(mm)
200
テープ長さ(m)
45
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
粗面用アルミテープ
特性
反射
主な用途
表示・安全用(粗面用)
質量(kg)
1
日本緑十字社品番
319032