BPS-4 バリアポップサイン 日本緑十字社 89909897

BPS-4 バリアポップサイン 日本緑十字社 89909897
BPS-4 バリアポップサイン 日本緑十字社 89909897

バリアポップサイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台文字内容-トラスコ品番815-1818注文コード89909897品番BPS-4
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
文字内容-トラスコ品番815-1818材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387)質量(kg)3取付方式スタンド式日本緑十字社品番334004

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする