日本緑十字社
ロードポップサイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
文字内容
お客様専用
トラスコ品番
815-1847
注文コード
89910222
品番
RP-2
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
お客様専用
トラスコ品番
815-1847
材質
(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)
1100×380、(表示部)370丸
質量(kg)
4
取付方式
スタンド式
日本緑十字社品番
336002
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません