RP-7 ロードポップサイン 日本緑十字社 89910274

RP-7 ロードポップサイン 日本緑十字社 89910274
RP-7 ロードポップサイン 日本緑十字社 89910274

ロードポップサイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台文字内容-トラスコ品番815-1852注文コード89910274品番RP-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000
文字内容-トラスコ品番815-1852材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂寸法(mm)1100×380、(表示部)370丸質量(kg)4取付方式スタンド式日本緑十字社品番336007
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする