RP-20 ロードポップサイン 日本緑十字社 89910405

RP-20 ロードポップサイン 日本緑十字社 89910405
RP-20 ロードポップサイン 日本緑十字社 89910405

ロードポップサイン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台文字内容横断禁止トラスコ品番815-1865注文コード89910405品番RP-20
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
文字内容横断禁止トラスコ品番815-1865材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂寸法(mm)1100×380、(表示部)370丸質量(kg)4取付方式スタンド式日本緑十字社品番336020
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする