RP-23 ロードポップサイン 日本緑十字社 89910432

RP-23 ロードポップサイン 日本緑十字社 89910432
RP-23 ロードポップサイン 日本緑十字社 89910432

ロードポップサイン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台文字内容飛び出し注意トラスコ品番815-1868注文コード89910432品番RP-23
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
文字内容飛び出し注意トラスコ品番815-1868材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂寸法(mm)1100×380、(表示部)370丸質量(kg)4取付方式スタンド式日本緑十字社品番336023
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする