フロアサイン-202 フロアサインスタンド 日本緑十字社 89910466

フロアサイン-202 フロアサインスタンド 日本緑十字社 89910466
フロアサイン-202 フロアサインスタンド 日本緑十字社 89910466

フロアサインスタンド

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
文字内容工事中 立入禁止
内容量1台注文コード89910466品番フロアサイン-202
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

新デザインのオリジナルフロアサインスタンド
市販のペットボトルがウォーターウェイトとして使用できます。

文字内容工事中 立入禁止仕様両面表示トラスコ品番815-1644セット内容本体+両面同内容ステッカー2枚付材質(本体)ABS樹脂、(表示部)ユポステッカー寸法(mm)600×280質量(kg)1.1取付方式スタンド式日本緑十字社品番337202
注意
※ペットボトルの形状が特殊な場合装着できない場合があります。
※ウェイトの重量は1.5kg以下でご利用下さい。
※ペットボトルは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89910511
2024-03-19
用途: 建物点検時
サービス業

軽く持ち運びやすい。固定するプラスチック板の引掛け部分がややチャチな気がする。

対象商品 : 89910457
2020-12-21
用途: 機械運搬時
トーヨーエイテック株式会社製造業

車の周辺時に設置する場合は、2~4設置のためセット価格があると助かります。

対象商品 : 89910457
2019-08-06
用途: 電気機器絶縁耐圧試験
榮電気管理事務所サービス業

一緒に購入した、安全表示機器と併用する事により、確実な安全対策が出来無事故作業が遂行されています。客先からも、安全意識の高さを、高く評価されています。

1が参考にしています
対象商品 : 89910484
2019-05-20
用途: 工場
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか、しっかりとしています。風が吹いてもペットボトルにみずをいれたて使えるので十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする