PS-8S ポップスタンド 日本緑十字社 89912487

 

PS-8S ポップスタンド 日本緑十字社 89912487
PS-8S ポップスタンド 日本緑十字社 89912487

ポップスタンド

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1台文字内容身障者用スペース仕様(プレート)ラミネート加工トラスコ品番815-1632注文コード89912487品番PS-8S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
文字内容身障者用スペース仕様(プレート)ラミネート加工トラスコ品番815-1632材質(本体)ポリエチレン、(プレート)硬質エンビ寸法(mm)(全長)1250×(台座径)370丸、(プレート)523×225×1質量(kg)2.9取付方式スタンド式日本緑十字社品番369108
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89912453
2023-05-24
用途: 施設の駐車場に設置
不動産業

両面表示だと思っていましたが、片面表示だった。
メーカーに問い合わせたら両面表示もあるとのこと。
注文時に片面・両面の有無を表示して欲しかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする