日本緑十字社
ポップスタンド
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
翌日出荷とは
内容量
1台
仕様
(プレート)ラミネート加工、白板片面
トラスコ品番
815-1633
注文コード
89912496
品番
PS-200S
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・仕様・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(プレート)ラミネート加工、白板片面
トラスコ品番
815-1633
材質
(本体)ポリエチレン、(プレート)硬質エンビ
寸法(mm)
(全長)1250×(台座径)370丸、(プレート)523×225×1
質量(kg)
2.9
取付方式
スタンド式
日本緑十字社品番
369120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません