日本緑十字社
ポップスタンド
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
文字内容
駐停車中エンジン停止
仕様
(プレート)ラミネート加工
トラスコ品番
815-1639
注文コード
89912557
品番
PS-7W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,500
この商品は
文字内容・仕様・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
駐停車中エンジン停止
仕様
(プレート)ラミネート加工
トラスコ品番
815-1639
材質
(本体)ポリエチレン、(プレート)硬質エンビ
寸法(mm)
(全長)1250×(台座径)370丸、(プレート)523×225×1
質量(kg)
2.9
取付方式
スタンド式
日本緑十字社品番
369207
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません