ASN952 高輝度蓄光通路誘導標識 日本緑十字社 89912733

ASN952 高輝度蓄光通路誘導標識 日本緑十字社 89912733
ASN952 高輝度蓄光通路誘導標識 日本緑十字社 89912733

高輝度蓄光通路誘導標識

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚文字内容仕様消防認定品電気が消えても長時間光ります。トラスコ品番815-1904注文コード89912733品番ASN952
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
消防認定品
電気が消えても長時間光ります。
文字内容取付方式ステッカー材質PETステッカートラスコ品番815-1904寸法(mm)150mm角質量(g)30日本緑十字社品番377952
注意
※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする