日本緑十字社
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 電気関係
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
文字内容
電気
電気
100V
200V
寸法(mm)
120×60
120×60
80×40
60×30
全9種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
89915077
品番
HT-101L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
文字内容
電気
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
トラスコ品番
113-8659
寸法(mm)
120×60
質量(g)
26
日本緑十字社品番
384101