日本緑十字社
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 蒸気関係
商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容
スチームドレン
蒸気
ドレン
寸法(mm)
120×60
120×60
80×40
60×30
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
89915296
品番
HT-413L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
文字内容
スチームドレン
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
トラスコ品番
106-7881
寸法(mm)
120×60
質量(g)
26
日本緑十字社品番
384413