HT-502M JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 空気関係 日本緑十字社 89915752

JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 空気関係

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
文字内容真空
寸法(mm)80×40
内容量1組(10枚)注文コード89915752品番HT-502M
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
文字内容真空取付方式ステッカー材質アルミステッカートラスコ品番106-4686寸法(mm)80×40質量(g)12日本緑十字社品番385502
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする