HT-504M JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 空気関係 日本緑十字社 89915777

JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 空気関係

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容高圧空気
寸法(mm)80×40
内容量1組(10枚)注文コード89915777品番HT-504M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
文字内容高圧空気取付方式ステッカー材質アルミステッカートラスコ品番123-7171寸法(mm)80×40質量(g)12日本緑十字社品番385504
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする