HT-503S JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 空気関係 日本緑十字社 89916206

JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 空気関係

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
文字内容圧空
寸法(mm)60×30
内容量1組(10枚)注文コード89916206品番HT-503S
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
文字内容圧空取付方式ステッカー材質アルミステッカートラスコ品番123-5648寸法(mm)60×30質量(g)7日本緑十字社品番386503
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする