HT-514S JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 空気関係 日本緑十字社 89916251

JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 空気関係

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
文字内容排気
寸法(mm)60×30
内容量1組(10枚)注文コード89916251品番HT-514S
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
文字内容排気取付方式ステッカー材質アルミステッカートラスコ品番106-7871寸法(mm)60×30質量(g)7日本緑十字社品番386514
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする