曜日別特売
JA-604L レーザ標識 日本緑十字社 89916732

レーザ標識

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚文字内容危険 レーザ光線 ビームを直視するな!注文コード89916732品番JA-604L
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
文字内容危険 レーザ光線 ビームを直視するな!材質硬質エンビ仕様表印刷トラスコ品番106-6293寸法(mm)300×450×1質量(g)190日本緑十字社品番391604
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89916811
2023-07-21
用途: 作業室の表示
AC-X TECH製造業

JISでレーザ装置が置かれているエリアには、この表示をしないといけません。
この銘板は,それ自体が厚みがあり非常にシッカリとして作りでベース板が不要で、これの裏面に両面テープを貼れば反ったり浮いたりする心配がありません。
大変高品質な銘板です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする