TL-381 ステンレスファスナー 栃木屋 89917326

TL-381 ステンレスファスナー 栃木屋 89917326
TL-381 ステンレスファスナー 栃木屋 89917326

ステンレスファスナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89917326品番TL-381
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。

用途計測機器・各種ケース締付力(N[kgf])約58.8[6]材質SUS304、(シャフト)SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89917326
2020-06-06
用途: ケースの蓋に取り付け
水の箱

錆なくて、ばねの強さも変わらずとてもいいです。取り付け寸法も表示されていてとても親切です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする