THA-239V-5 ステンレスパネル取手(抗菌仕様) 栃木屋 89917371

THA-239V-5 ステンレスパネル取手(抗菌仕様) 栃木屋 89917371
THA-239V-5 ステンレスパネル取手(抗菌仕様) 栃木屋 89917371

ステンレスパネル取手(抗菌仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)120
内容量1個注文コード89917371品番THA-239V-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

抗菌めっき(ケニファイン)仕様の取手です。防カビ・藻・ウィルスにも効果があり、光の届かない場所でも有効に働きます。
抗菌性は、従来の抗菌材料の10倍以上のスピードで発揮します。
防カビ性は、従来の抗菌材料の50倍以上で、藻・ウィルスにも効果があります。
市販の抗菌塗装、抗菌ステンレスなどに比較して、高硬度で耐キズ付き性に優れています。
パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野でご使用いただけます。

用途
医療機器・厨房食品関係・公共施設
寸法A(mm)120寸法B(Φmm)10寸法D(mm)8寸法E(mm)40材質SUS304寸法FR10寸法CM6RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)102.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする