※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)色グレー
内容量1セット(5個)注文コード89917414品番リスボックス 26B LGY/GY
参考基準価格(税別)¥39,250販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。
滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。
組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。
封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です
持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。
5色のカラーバリエーション。