※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
カード差し ワンタッチ式ポケットタイプ プレートNR98×68SP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
注文コード
89918227
品番
プレートNR98×68SP セット
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途
オプションカード差し
適合
折りたたみコンテナーNRシリーズ専用
外形寸法(縦×横)(mm)
123×158
色
クリア
材質
PP
外寸(mm)
123×158×17