※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
カード差し ワンタッチ式ポケットタイプ プレートNR78×61P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
1セット(100個)
1セット(500個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
89918254
品番
プレートNR78×61P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途
オプションカード差し
適合
折りたたみコンテナーNRシリーズ専用
色
クリア
材質
PP
外寸(mm)
99×71×16