※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
折りたたみコンテナー F-BOX122G1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
1個
1セット(10個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89920126
品番
F-BOX122G1
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
折りたたむと約1/5サイズ高さになります。
F-BOX122は、F-BOX112の2倍のサイズで相互嵌合が可能です。
容量(L)
26
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
550×355×165
色
ダークブルー
フタの有無
なし
材質
PP
有効内寸(mm)
530×335×149
外寸(mm)
550×355×165
内寸(mm)
530×335×155
折りたたみ寸法(mm)
550×355×36.5
圧縮荷重(N[kgf])
7000[720]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
38,000
/
税込
¥
41,800
沖縄地方
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000
離島
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000