RS-MM38S 折りたたみコンテナー RS-MM38S 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89920616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみコンテナー RS-MM38S

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89920616品番RS-MM38S
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

段積みがラクラク:容器の積み上げ、積み下ろしの為のスムーズなスライド機能を実現しました。
内容物を傷めません:用途に合わせて、底面をアミ目とベタ面の2種類用意しました。内面は凹凸がない、フラットな設計により、内容物に傷がつきにくくなっております。
予冷効果バツグン:メッシュ構造は通気性に優れ、商品の鮮度・品質を保持します。

用途青果流通用コンテナー容量(L)38外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×205グリーンフタの有無なし材質PP有効内寸(mm)566×364×185外寸(mm)600×400×205内寸(mm)570×368×195底形状アミ目折りたたみ寸法(mm)600×400×53圧縮荷重(N[kgf])10800[1100]名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89920616
2021-02-03
用途: イチゴの出荷に使用しています
コバタノウエン農・林・水産業

RSトレーと組み合わせてイチゴの出荷に使っています。デリケートな果物をしっかりとパックごとにホールドしてくれて、車移動を含め迅速に動ける様になりました。たまたま見つけた商品ですが、もっと広まっても良さそうなのに…もったいない!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする