曜日別特売
DF-9 食品用コンテナー DF-9 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89920826

食品用コンテナー DF-9

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)
タイプ(底面水抜き穴)無し
内容量1セット(10個)注文コード89920826品番DF-9
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。
180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。
収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。

用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。容量(L)10外寸(幅×奥行×高さ)(mm)634×440×54ブルー材質PPタイプ(底面水抜き穴)無し有効内寸(mm)580×390×41外寸(mm)634×440×54内寸(mm)590×400×51フタなしスタッキング高さ(mm)44圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
注意
※異なる製品間のネスティング嵌合はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき38,000/税込41,800
沖縄地方数量1につき70,000/税込77,000
離島数量1につき80,000/税込88,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする