DF-29 食品用コンテナー DF-29 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89921011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品用コンテナー DF-29

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89921011品番DF-29
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。
180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。
収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。

用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。容量(L)28外寸(幅×奥行×高さ)(mm)556×460×151ブルー材質PP有効内寸(mm)496×416×126外寸(mm)556×460×151内寸(mm)512×430×142フタなしスタッキング高さ(mm)134ネスティング高さ(mm)66圧縮荷重(N[kgf])4900[500]名入れなしコンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
注意
※異なる製品間のネスティング嵌合はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする