DN-12B2 食品用コンテナー DN-12B2 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89921167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品用コンテナー DN-12B2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード89921167品番DN-12B2
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。
収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。

容量(L)12外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×300×152ダークブルー/ブルー材質PP有効内寸(mm)336×252×133外寸(mm)400×300×152内寸(mm)351×267×147フタなしスタッキング高さ(mm)138ネスティング高さ(mm)60圧縮荷重(N[kgf])8820[900]スタッキングネスティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき38,000/税込41,800
沖縄地方数量1につき70,000/税込77,000
離島数量1につき80,000/税込88,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする